Brend: FUKUYAMA

Sijalica W5W Fukuyama 24V

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svtelo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Standardnog kvaliteta.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57208622
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga sijalice 5W
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze W2,1x9,5d
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Uvoznik Wurth doo Beograd
Mesto primene Teretna vozila
Pakovanje 10 kom.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Snaga sijalice 5W
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze W2,1x9,5d
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Uvoznik Wurth doo Beograd
Mesto primene Teretna vozila
Pakovanje 10 kom.