Signalne sijalice - Fukuyama - 24V

Category Signalne sijalice - Fukuyama - 24V

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sijalica P21W Fukuyama 24V - BA15s

57208322

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica P21W/5W Fukuyama 24V

57208342

 

Halogene sijalice fara sa dva vlakna.
Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

Koriste se kao sijalice kočnica, pozicije, rikverca i pokazivača pravca.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica R10W Fukuyama 24V

57208412

 

Halogena sijalica sijalica od 24V namenjena teretnim vozilima, standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena-kvalitet.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica W2x4,6d Fukuyama 24V

57208602

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 24V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.


Ima priključak W2x4,6d.
Standardnog kvaliteta.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica W5W Fukuyama 24V

57208622

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svtelo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Standardnog kvaliteta.

 

requestavailability.successmessage

Signalne sijalice - Fukuyama - 24V