Sijalica R5W - 24V 5W - BA15S, Blister 2 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom. Dolaze u varijanti od 12V za putnička vozila (automobile) i 24V za teretna vozila, kamione i autobuse.

Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

Pakovanje 2 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07209402
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 24V
Snaga 5W
Pakovanje 2 kom.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Voltaža 24V
Snaga 5W
Pakovanje 2 kom.