Brend: WURTH

Sijalica PY21W 12V - blister 2 kom.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sijalica od 12V je namenjena za putnička vozila a od 24V za teretna vozila i autobuse.

Služi kao sijalica pokazivača pravca (migavca) narandžaste boje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07209383
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip PY21W
Snaga 21W
Pakovanje Blister
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip PY21W
Snaga 21W
Pakovanje Blister