Sijalica P21W 12V 21W Blister set

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima, dok je od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BA15s priključak.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07209321
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip P21W
Snaga 21W
Brend WURTH
Pakovanje Blister
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip P21W
Snaga 21W
Brend WURTH
Pakovanje Blister