Brend: FUKUYAMA

Sijalica H4 Fukuyama 24V - 1 kom.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa dva vlakna. Snaga: 75/70W

Pakovanje: kartonsko (1 kom)

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57208102
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snaga: 75/70W

Pakovanje: kartonsko (1 kom)

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 24V
Tehnologija Halogena
Tip H4
Snaga 70W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snaga: 75/70W

Pakovanje: kartonsko (1 kom)

Specifikacije
Sijalice
Napon 24V
Tehnologija Halogena
Tip H4
Snaga 70W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom