Brend: WURTH

Sijalica H4 12V - 20 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Naznačena cena je za 1 komad. Način Eksploatacije: standard

 

Ultra vision +60% je nova faza u razvoju Wurth linije halogenskih sijalica fara, namenjena za aktivne vozače koji  brinu o sigurnosti, ličnoj ali i drugih učesnika u saobraćaju.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720810120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Pojačani svetlosni efekat koji omogućava nov dizajn žarne niti, nov dizajn sa srebrnim vrhom na sijalici (H4/H7) i novi dizajn pakovanja, čine Ultra vision veoma atraktivnim u programu Wurth sijalica fara za vozila sa instalacijama od 12V.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H4
Snaga 55W
Brend Fukuyama
Pakovanje Display 20 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Pojačani svetlosni efekat koji omogućava nov dizajn žarne niti, nov dizajn sa srebrnim vrhom na sijalici (H4/H7) i novi dizajn pakovanja, čine Ultra vision veoma atraktivnim u programu Wurth sijalica fara za vozila sa instalacijama od 12V.

 

Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H4
Snaga 55W
Brend Fukuyama
Pakovanje Display 20 kom