Sigurnosna podloška 41 - D10,5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sigurnosna alternativa za podložnu ploču.

Koristi se za stabilizaciju C-montažnih šina povezanih sa vijcima sa "T" glavom. Sprečava bočno savijanje C-šina pri opterećenju.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862005152
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 47,5 mm
Širina 30 mm
Debljina 3 mm
Prečnik otvora 10,5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 47,5 mm
Širina 30 mm
Debljina 3 mm
Prečnik otvora 10,5 mm