Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 42 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 42 komada. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

• ZEBRA set 1/4" 6-ugaonih dugih i kratnih nasadnih ključeva i umetaka 

• Račna,

• Ekstenzije,

• Kardanski zglob,

• Adater sa brzoizmenljivom steznom glavom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09651142
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Sadržaj: 42 dela

• Račna

• Zglobni nastavak

• Dve ekstenzije ( 100 mm i 150 mm)

• 12 nasadnih ključeva kratkih ; SW 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm.

•  Ručka 1/4"

• 9 nasadnih ključeva dugih SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm

• Adapter sa brzoizmjenjivom steznom glavom

• 15 biceva: PH 1, 2, 3; ravni 0,8 x 5,5 mm; Unutrašnji 6-ug. SW 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Metalna kutija 280 x 165 x 45 mm, veličina 5.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat alata SW, PH, TX, ravni
Materijal Hrom vanadijum čelik
Obim Isporuke 42 kom.
Dimenzije 280 x 165 x 45 mm
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika Setovi
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sadržaj: 42 dela

• Račna

• Zglobni nastavak

• Dve ekstenzije ( 100 mm i 150 mm)

• 12 nasadnih ključeva kratkih ; SW 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm.

•  Ručka 1/4"

• 9 nasadnih ključeva dugih SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm

• Adapter sa brzoizmjenjivom steznom glavom

• 15 biceva: PH 1, 2, 3; ravni 0,8 x 5,5 mm; Unutrašnji 6-ug. SW 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Metalna kutija 280 x 165 x 45 mm, veličina 5.

Specifikacije
Prihvat alata SW, PH, TX, ravni
Materijal Hrom vanadijum čelik
Obim Isporuke 42 kom.
Dimenzije 280 x 165 x 45 mm
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika Setovi
Uvoznik Wurth doo Beograd