Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 16 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 16 komada. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

• Set 6-ugaonih nasadnih ključeva,

• Zebra račna,

• Ekstenzije

• Kardanski zglob.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09651116
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sadržaj seta - 16 delova
•  Kardanski glob
•  Zebra preklopna račna
• Dve ekstenzije (100, 150mm)
• 12 nasadnih ključeva, šestougaoni - Ok 4-14. SW:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Metalna kutija 220 x 110 x 35 mm.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obim Isporuke 16 kom.
Dimenzije 220 x 110 x 35 mm
Materijal Hrom vanadijum
Tip Nasadnika Račne
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Tajvan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sadržaj seta - 16 delova
•  Kardanski glob
•  Zebra preklopna račna
• Dve ekstenzije (100, 150mm)
• 12 nasadnih ključeva, šestougaoni - Ok 4-14. SW:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Metalna kutija 220 x 110 x 35 mm.

 

Specifikacije
Obim Isporuke 16 kom.
Dimenzije 220 x 110 x 35 mm
Materijal Hrom vanadijum
Tip Nasadnika Račne
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Tajvan