Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/2" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 17 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu  1/2" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 17 komada.

Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja, što sprečava rasipanje i gubljenje alata.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 096513170
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sadržaj: 17 delova

• preklopna račna,

• produžetak 125 mm,

• produžetak 250 mm

• kardanski zglob.

• 13 nasadnih ključeva OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obim Isporuke 17 kom.
Dimenzije 405 x 50 x 160 mm
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika OK 10-32
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sadržaj: 17 delova

• preklopna račna,

• produžetak 125 mm,

• produžetak 250 mm

• kardanski zglob.

• 13 nasadnih ključeva OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32.

Specifikacije
Obim Isporuke 17 kom.
Dimenzije 405 x 50 x 160 mm
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika OK 10-32