Brend: ZEBRA

Set ZEBRA nasadnih ključeva 1/4" i 1/2", 2 račne i ekstenzije, 56 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

• ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4" i 1/2"

• 2 račne,

• 2 ekstenzije 

• Kardanski zglob,

• Odvijač sa nasadnom četvrtkom 

• Setom umetaka 1/4", 15 komada.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09651756
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu  1/4" i 1/2", 2 račne i ekstenzije, 56 kom. sporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj: 56 delova
Sadržaj isporuke 1/4”
• Račna
• Produžetak 100 mm
• Produžetak 150 mm
• Zglobni nastavak
• 12 nasadnih ključeva, OK 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm

 Sadržaj isporuke 1/2”
• Račna
• Produžetak 125 mm
• Produžetak 250 mm
• Zglobni nastavak
• 19 nasadnih ključeva OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 i 32 mm.
• Ručka 1/4”
• Adapter sa brzoizmenjivom steznom glavom
• 15 umetaka 1/4" : PH1, PH2, PH3. Ravni 0,8x5,5 mm, unutrašnji 6-ug. SW 3, 4, 5, 6. TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Metalna kutija dimenzija 350x260x55mm

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu  1/4" i 1/2", 2 račne i ekstenzije, 56 kom. sporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj: 56 delova
Sadržaj isporuke 1/4”
• Račna
• Produžetak 100 mm
• Produžetak 150 mm
• Zglobni nastavak
• 12 nasadnih ključeva, OK 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm

 Sadržaj isporuke 1/2”
• Račna
• Produžetak 125 mm
• Produžetak 250 mm
• Zglobni nastavak
• 19 nasadnih ključeva OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 i 32 mm.
• Ručka 1/4”
• Adapter sa brzoizmenjivom steznom glavom
• 15 umetaka 1/4" : PH1, PH2, PH3. Ravni 0,8x5,5 mm, unutrašnji 6-ug. SW 3, 4, 5, 6. TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Metalna kutija dimenzija 350x260x55mm