Brend: ZEBRA

Set ZEBRA VDE odvijača sa šlic/PH prihvatom, 5 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA set električarskih VDE odvijača, sa šlic i PH prihvatom - 5 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061396325
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra set VDE odvijača sa šlic/PH prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini s naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina: Brunirana , izolovana
  • Prihvat: DIN 7437/7438,
  • Norma : IEC 900, EN 60900

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra set VDE odvijača sa šlic/PH prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini s naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina: Brunirana , izolovana
  • Prihvat: DIN 7437/7438,
  • Norma : IEC 900, EN 60900