Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/2" TX nasadnih ključeva za unutrašnje i spoljašnje vijke, TX20-60, E10-24, 21 komad

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA set TX nasadnih ključeva 1/2" za unutrašnje i spoljašnje vijke. Praktičan set koji sadrži 21 komad.

Alat napravljen od hrom vanadijum čelika koji garantuje dug radni vek i trajanje alata. Površine hromirane sa mat završnom obradom, što obezbeđuje lako rukovanje čak i sa masnim i zaprljanim rukama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 096513210
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set nasadnika u ZEBRA  kvalitetu, namenjen za unutrašnje i spoljašnje TX vijke. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj: 21 komad

• Preklopna račna,

• Produžetak 1250mm,

• Produžetak 250mm,

• Kardanski zglob,

• 8 nasadnika Е10,11,12,14,16,18,20,24

• 8 nasadnika Т20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obim Isporuke 21 kom.
Dimenzije 405 x 50 x 160 mm
Zemlja porekla Tajvan
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika Setovi
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set nasadnika u ZEBRA  kvalitetu, namenjen za unutrašnje i spoljašnje TX vijke. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj: 21 komad

• Preklopna račna,

• Produžetak 1250mm,

• Produžetak 250mm,

• Kardanski zglob,

• 8 nasadnika Е10,11,12,14,16,18,20,24

• 8 nasadnika Т20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Specifikacije
Obim Isporuke 21 kom.
Dimenzije 405 x 50 x 160 mm
Zemlja porekla Tajvan
Standardni/Kovani Standardni
Tip Nasadnika Setovi
Uvoznik Wurth doo Beograd