Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/4" i 3/8" nasadnika sa dve račne u neoprenu, 91 komad

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

• ZEBRA set dugih i kratkih nasadnih ključeva 1/4" i 3/8",

• Dve račne,

• Ekstenzije (75, 125 250mm) i 

• Kardanski zglobovi.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0965905903
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set nasadnika u ZEBRA  kvalitetu 1/4" i 3/8" sa dve račne u neoprenu, 91 komad.

Sadržaj 3/8":

  • Zglobni nastavak, račna. Nasadni ključevi, metrički, 6-ugaoni: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Spoljašnjih TX: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14. Unutrašnji TX: 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
  • Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21

 

Sadržaj 1/4":

  • Nasadni ključevo, metrički, 6-ugaoni: OK5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Spoljašnji TX: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11
  • Unutrašnji TX: 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
  • Račna, zglobni nastavak, produžeci 75, 125, 250 mm
  • Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Adapter sa 1/4" na 3/8"
  • Adapter sa 3/8" na 1/4"
  • Neoprenski umetak, 0955900903

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set nasadnika u ZEBRA  kvalitetu 1/4" i 3/8" sa dve račne u neoprenu, 91 komad.

Sadržaj 3/8":

  • Zglobni nastavak, račna. Nasadni ključevi, metrički, 6-ugaoni: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Spoljašnjih TX: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14. Unutrašnji TX: 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
  • Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21

 

Sadržaj 1/4":

  • Nasadni ključevo, metrički, 6-ugaoni: OK5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Spoljašnji TX: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11
  • Unutrašnji TX: 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
  • Račna, zglobni nastavak, produžeci 75, 125, 250 mm
  • Nasadni ključevi, metrički, dugi: OK6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Adapter sa 1/4" na 3/8"
  • Adapter sa 3/8" na 1/4"
  • Neoprenski umetak, 0955900903