Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/2" 12-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, OK10-34, 21 komad

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

• Set 12-ugaonih nasadnih ključeva OK 10-34

• ZEBRA račna,

• Dve ekstenzije,

• Kardanski zglob.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09651320
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Izuzetno kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/2" 12-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, OK10-34, 21 komad za upotrebu u svakoj situaciji.
Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 21 komad
• 15 nasadnih ključeva - OK 10-34
• Zebra preklopna račna
• 2 ektenzije (125, 250 mm)
• Kardanski zglob
• T ručka
Metalna kutija dimenzija 405 x 150 x 60 mm.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetno kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/2" 12-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, OK10-34, 21 komad za upotrebu u svakoj situaciji.
Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 21 komad
• 15 nasadnih ključeva - OK 10-34
• Zebra preklopna račna
• 2 ektenzije (125, 250 mm)
• Kardanski zglob
• T ručka
Metalna kutija dimenzija 405 x 150 x 60 mm.