Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/4" i 3/8" nasadnih ključeva sa dve račne, 35 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

• Set 6-ugaonih nasadnika, 1/4" i 3/8", sa dve Zebra račne, kardanskim zglobom i ekstenzijama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09651735
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/4" i 3/8" nasadnih ključeva sa dve račne, 35 komada za upotrebu u svakoj situaciji. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 35 delova

• 13 nasadnih ključeva 1/4" - OK 4 - 14
• 13 nasadnih ključeva 3/8" - OK 10-22
• 1/4" preklopna Zebra račna
• 2 ekstenzije (50, 150mm)
• 1 kardanski zglob 1/4"
• 3/8" preklopna Zebra račna
• 3 ekstenzije (75, 125, 250mm)
• 1 kardanski zglob 3/8".

Metalno kućište dimenzija 405 x 160 x 55mm.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzije 405 x 160 x 55 mm
Prihvat alata 1/4"; 3/8"
Tip Nasadnika standardni, hromirani
Zemlja porekla Tajvan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/4" i 3/8" nasadnih ključeva sa dve račne, 35 komada za upotrebu u svakoj situaciji. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 35 delova

• 13 nasadnih ključeva 1/4" - OK 4 - 14
• 13 nasadnih ključeva 3/8" - OK 10-22
• 1/4" preklopna Zebra račna
• 2 ekstenzije (50, 150mm)
• 1 kardanski zglob 1/4"
• 3/8" preklopna Zebra račna
• 3 ekstenzije (75, 125, 250mm)
• 1 kardanski zglob 3/8".

Metalno kućište dimenzija 405 x 160 x 55mm.

Specifikacije
Dimenzije 405 x 160 x 55 mm
Prihvat alata 1/4"; 3/8"
Tip Nasadnika standardni, hromirani
Zemlja porekla Tajvan