Brend: ZEBRA

Set ZEBRA klešta u neoprenu, 4 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA set klešta. Neoprenski uložak. Vodoinstalaterska klešta, kombinovana klešta, sečice i špic klešta.

Set kompatibilan sa svima ORSY sistemima. Umetak od visokokvalitetne plastike sa atraktivnim karbonskim izgledom za veću robusnost, stabilnost i lako čišćenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0965905600
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Sadržaj:

  • Sečice, 160 mm
  • Kombinirke, 180 mm
  • Špic klešta, 210 mm
  • Papagajke, 250mm

Neoprenski umetak, 0965905600.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obim Isporuke 4 kom.
Dodatne osobine Karbon
Dimenzije 231 x 38 x 335 mm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Sadržaj:

  • Sečice, 160 mm
  • Kombinirke, 180 mm
  • Špic klešta, 210 mm
  • Papagajke, 250mm

Neoprenski umetak, 0965905600.

 

Specifikacije
Obim Isporuke 4 kom.
Dodatne osobine Karbon
Dimenzije 231 x 38 x 335 mm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU