Šelna za crevo, ZEBRA, 12mm/130-150

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šelna sa preciznim asimetričnim navojem na mehanizmu za pritezanje sprečava "preskakanje" prilikom zatezanja i kasnije ovrtanje (popuštanje) vijka.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0549230150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik stezanja 130 - 150 mm
Širina trake 12 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik stezanja 130 - 150 mm
Širina trake 12 mm