Šelna sa steznom ušicom A2, 7,4 mm/7,0-8,5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Niskoprofilna šena od nerđajućeg čelika A2, namenjena za primenu na mestimasa manjkom prostora.
Precizna montaža i na najzahtevnijim mestima

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0541090
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina trake 7,4 mm
Prečnik stezanja 7,0 - 8,5 mm
Prečnik 9,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina trake 7,4 mm
Prečnik stezanja 7,0 - 8,5 mm
Prečnik 9,0 mm