Šelna sa gumom STANDARD-V2 38-43 (1 1/4"; M8/M10)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1543934040
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
Navoj M8 / M10
Opseg stezanja 38 - 43
Širina x debljina 20 x 1,2 mm
Opterećenje do 1300 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8 / M10
Opseg stezanja 38 - 43
Širina x debljina 20 x 1,2 mm
Opterećenje do 1300 N