Šelna sa gumom SPIRO DN160 (M8)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šelna sa gumom namenjena za nošenje ventilacionih cevi

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1543801160
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
Navoj M8
Širina x debljina 20 x 1,0 mm
Opterećenje do 800 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Širina x debljina 20 x 1,0 mm
Opterećenje do 800 N