Šelna sa gumom STANDARD V1, M8, 38-43mm (1 1/4")

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zglobna cevna obujmica.
Lagana i brza instalacija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1543271038
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
Navoj M8
Inch 1 ¼"
Opseg stezanja 38 - 43
Širina x debljina 20 x 1,0 mm
Opterećenje do 800 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Inch 1 ¼"
Opseg stezanja 38 - 43
Širina x debljina 20 x 1,0 mm
Opterećenje do 800 N