SCR-CYL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa cilindričnom glavom i unutrašnjim imbus prihvatom, prema DIN 912. (ISO 4762).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 008416120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Imbus prihvat 14 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 912
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M16
Dužina 120 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Imbus prihvat 14 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 912
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M16
Dužina 120 mm