Samobušeći vijak upušt.gl. PH č.poc. 3,9x32_FEBOS

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijak FEBOS za PVC stolariju sa upuštenom glavom od pocinkovanog čelika.

Ovaj vijak se koristi za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama, kao i za pričvršćivanje okova na profile sa metalnim uloškom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 020713932
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
Prečnik 3,9 mm
Dužina 32 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3,9 mm
Dužina 32 mm