Samobušeći vijak upušt. gl. PH, DIN7504-P 4,2x16

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-P.

Ima upuštenu glavu koja se stapa sa površinom u koju se uvija.

Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12124216
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
Namena sa upuštenom glavom 7504-P
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa upuštenom glavom 7504-P
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm