Samobušeći vijak u boji RAL3009 4,8x35

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-K.

Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška).
Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Boje koje su u ponudi odgovaraju RAL karti limova sa kojima treba da se uklope.

U zavisnosti od podkonstrukcije u koju treba da se ušrafe razlikujemo vijke za podkonstrukciju drvo i metal.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12144835R
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za drvenu podkonstrukciju u boji 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 35 mm
Boja Tamno crvena
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za drvenu podkonstrukciju u boji 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 35 mm
Boja Tamno crvena