Samobušeći vijak sa sočivastom glavom i integrisanom podloškom PH čelik pocinkovani 4,2x25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Ima upuštenu glavu koja se stapa sa površinom u koju se uvija.

Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.
Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS1218425
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena sa sočivastom glavom i podloškom
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 25 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa sočivastom glavom i podloškom
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 25 mm