Samobušeći vijak sa sočivastom glavom i integrisanom podloškom PH čelik pocinkovani 4,2x16

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Ima upuštenu glavu koja se stapa sa površinom u koju se uvija.

Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.
Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS1218416
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
Prečnik 4,2 mm
Dužina 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 4,2 mm
Dužina 16 mm