Samobušeći vijak poluokrugla gl. PH, č.poc. 5,5X73

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-N

Ima poluokruglu glavu koja ravno naleže na površinu u koju se uvija.

Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.
Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12115573
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
Namena za metalnu podkonstrukciju u boji 7504-K
Prečnik 5.5 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 73 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za metalnu podkonstrukciju u boji 7504-K
Prečnik 5.5 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 73 mm