Samobušeći vijak 6-ug.gl.-diht podl.č.poc.4,8x16

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-K.

Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška).
Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1214748169
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
Namena sa šestougaonom glavom i podloškom tip 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa šestougaonom glavom i podloškom tip 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm