Samobušeći vijak 6-ug.gl. DIN7504-K, č.poc, 4,8x50

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-K.

Ima šestougaonu glavu koja ravno naleže na površinu u koju se uvija.

Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12144850
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
Namena sa šestougaonom glavom tip 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 50 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa šestougaonom glavom tip 7504-K
Prečnik 4,8 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 50 mm