Ručni alat
Category Ručni alat
Duplo okasti ključ, REDLINE
Duboko pozicionirani navojni spojevi optimalno se mogu odviti zavaljujući duboko kolenasto savijenim okastim glavama ključa.
Ključevi imaju minimalne spoljne dimenzije, čvrste zaobljene konture i ublažene ivice, koje karakterišu uzani dizajn.
Red Stripe nasadni ključ 1/2'', šestougaoni, kratki
RED STRIPES nasadni ključevi 1/2", šestougaoni, kratki.
Red Stripe nasadni ključ 1/2'', šestougaoni
Šestougaoni, duboki
Dužina 78 mm
Red Stripe nasadni ključ 1/2'' spoljašnji
Spoljašnji TX, kratki
Dužina 38 mm
Red Stripe nasadni ključ 1/2'' TORX
Nasadni ključeni od 1/2" sa TORX prihvatom u kvalitetu Red Stripe.
Red Stripe nasadni ključ 1/4'',6ugao, duboki
Red Stripe nasadni ključevi 1/4", šestougaoni.
Duboki, dostupni prihvat:
- OK6
- OK7
- OK8
- OK9
- OK10
- OK11
- OK12
- OK13
- OK14
Red Stripe nasadni umetak 1/4'', PZ2
Nasadnik 1/4“
PZ, kratki
Dužina 37,5 mm
Red Stripe nasadni umetak 1/4", TX
Nasadnik 1/4“
TX, kratki
Dužina 37,5 mm
Red Stripe umetak 1/4'' , Imbus
Umeci u kvalitetu Red Stripe.
Prihvat 1/4'', Imbus
Red Stripe nasadni umetak 1/4'', TX sa rupom
Nasadnik 1/4“
TX sa rupom, kratki
Dužina 37,5 mm
Red Stripe nasadni ključ 3/8'', šestougaoni, kratki
Nasadnik 3/8“
Šestougaoni, kratki
Red Stripe nasadni ključ 3/8'',šestougaoni, duboki
Nasadnik 3/8“
Šestougaoni, kratki
Dužina 64 mm
Red Stripe nasadni ključ 3/8'', TX spoljašnji
Spoljašnji TX, kratki
Dužina 28 mm
Red Stripe nasadnik za svećice 3/8"
Nasadnik za vađenje svećica 3/8”
Dužina 64 mm
Red Stripe adapter za bit 3/8'', šestougaoni
Adapter za umetak
Prihvat račne 3/8", kvadratni
Dubina prihvata za umetak 17 mm
Prihvat za umetak 5/16", šestougaoni