Ručni alat za lomljenje navrtke, 27 - 36 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Alat za lomljenje navrtki SW 27- 36:

  • Debljina: 8 mm
  • Širina: 60 mm
  • Dužina: 150 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714526040
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan