Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezna ploča, za metal, 300x3x32

    690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Rezna ploča ČELIK :
    Kao osnovni materijal se upotrebljava standardni korund - oksid alimunijuma ( Al2O3 ), zahvaljujući kojem se postiže dobar kvalitet rezanja i trajnost.

    Upotreba :
    Rezanje čvrstih tela, cevi i metalnih limova.

    Dimenzije : 300 x 3 - za čelik

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0669204502
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 300 mm
    Otvor 32,00 mm
    Debljina 3,0 mm
    Namena Čelik
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 300 mm
    Otvor 32,00 mm
    Debljina 3,0 mm
    Namena Čelik