Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezna ploča, za inox, 300x3x32

    690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Rezna ploča INOX :
    Bez gvožđa, hlora i sumpora ( <0,1 % )

    Upotreba :
    Rezanje metalnih limova, cevi, profila, čeličnih kablova, gvozdenih ojačanja itd.

    Dimenzije : 300 x 3 - za inox

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0669213502
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 300 mm
    Otvor 32,00 mm
    Debljina 3,0 mm
    Namena Inox
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 300 mm
    Otvor 32,00 mm
    Debljina 3,0 mm
    Namena Inox