Rezna ploča za čelik ravna, plava 230x3,0/22,2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča ČELIK :
Kao osnovni materijal se upotrebljava standardni korund - oksid aluminijuma ( Al2O3), zahvaljujući kojem se postiže dobar kvalitet rezanja i izuzetna trajnost.

Upotreba :
Rezanje čvrstih tela, cevi, profila i metalnih limova.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669102303
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 230 mm
Debljina 3,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 230 mm
Debljina 3,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik