Rezna ploča za čelik ispupčena, plava 125x2,5/22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča ČELIK :
Kao osnovni materijal se upotrebljava standardni korund - oksid aluminijuma ( Al2O3), zahvaljujući kojem se postiže dobar kvalitet rezanja i izuzetna trajnost.

Upotreba :
Rezanje čvrstih tela, cevi, profila i metalnih limova.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669101252
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Debljina 2,5 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Debljina 2,5 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik