Rezna ploča Firecut, 230x1,9mm - INOX

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča Firecut, 230x1,9mm - INOX

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669730230
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 230 mm
Debljina 1,9 mm
Otvor 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 6.600
Namena Čelik / Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 230 mm
Debljina 1,9 mm
Otvor 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 6.600
Namena Čelik / Inox