Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezervna baterija Li-ion 18V, 5Ah M-cube

    16.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dugotrajna Li-ion baterija od 18V za profesionalnu upotrebu. 5Ah.

    Baterija za zaštićena od pregrevanja i udara sa stabilnim okvirom koji okružuje ćelije.

    Baterija na sebi LED indikator nivoa napunjenosti baterije.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5703450000
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Kompaktna, moćna i dugotrajna litijum-jonska baterija od 18V za profesionalnu i univerzalnu primenu sa Wurth baterijskim alatima. Omogućava čvrsto prianjanja i optimalno odvođenje toplote.

    Inteligentno upravljanje baterijom sa kontinuiranim nadzorom pojedinačnih ćelija. Robusno kućište štiti baterije od oštećenja usled pada i minimizira rizik od ogrebotina.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Težina 695 g
    Nominalni napon 18V
    Kapacitet Baterije 5 Ah Li-Ion
    Punjač ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Kompaktna, moćna i dugotrajna litijum-jonska baterija od 18V za profesionalnu i univerzalnu primenu sa Wurth baterijskim alatima. Omogućava čvrsto prianjanja i optimalno odvođenje toplote.

    Inteligentno upravljanje baterijom sa kontinuiranim nadzorom pojedinačnih ćelija. Robusno kućište štiti baterije od oštećenja usled pada i minimizira rizik od ogrebotina.

     

    Specifikacije
    Težina 695 g
    Nominalni napon 18V
    Kapacitet Baterije 5 Ah Li-Ion
    Punjač ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST