Brusna ploča za čelik – otporna, stabilna i pouzdana za brzo skidanje materijala.
Rezanje i brušenje
Category Rezanje i brušenje
Gumeni nosač-ped za poliranje, čičak D150/M14
058601150
Za pričvršćivanje podmetača za poliranje, jagnjeće kože itd. sa čičak trakom.
Najlonski brusni disk sa osovinom 6 mm
0585320
Najlonski brusni disk sa integrisanom osovinom za prihvat.
- Za upotrebu na snažnim bušilicama, čeonim brusilicama i elastičnim radnim osovinama.
- Osovina za prihvat 6 x 40 mm
Lamelarni brusni disk Performance, plastična podloga
Lamelarni brusni disk PERFORMANCE namenjeni za brušenje čelika i inox. Lamele su postavljene na poliamidnoj (plastičnoj) podlozi. Prednost plastične podloge omogućava veći pritisak što za rezultat daje brže uklanjanje materijala. Dodatno otvaranje brusnih lamela može se izvršiti uklanjnjem dela plastične podloge pažljivo preko oštre ivice čelične ploče i na taj način produžiti rad lamelarnog diska.
8 različitih veličina
Vidi sve
Glodalo od tvrdog metala SKM 12x25
0616008041
Standardno glodalo sa raspoređenim sistemom zubaca za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće < 60 HRC.
Set upuštača, 6,3-20,5mm, 6kom
0624706
Set upuštača HSS 90˚ u zaštitnom ABS pakovanju sa sorterom po dimenziji upuštača. Dimenzije upuštača 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 i 20,5mm za vijke od M3 do M10.
Runasti lamelarni brusni disk
Runasti lameralni disk za čelik i nerđajući čelik, za ugaono i površinsko brušenje.
- Za direktnu upotrebu na ugaonoj brusilici
- Za čišćenje i poliranje na legiranim i visoko legiranim čelicima
- Za čišćenje aluminijuma i obojenih metala.
Dimenzije: 115 x 22,23 mm
Zebra fleksibilna keramička brusna ploča
Izuzetno efikasna brusna ploča sa keramičkim reznim zrnima.
Koristi se za fino brušenje čelika, prohroma, aluminijuma i svih vrsta obojenih metala.