REDLINE, Okasto viljuškasti ključ, OK34

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto -viljuškasti ključ, u kvalitetu REDLINE

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 575430134
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Varijanta: metrički šestougao
  • Norma DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: Hrom-vanadijum-čelik
  • Površina: Mat hromirana, glava polirana
  • Geometrija: Okasta strana pod uglom 15 stepeni, položaj čeljusti 15 stepeni

Dvostruki šestougao na okastoj strani i položaj čeljusti pod 15 stepeni su optimalni u odnosu na ručicu, čime se postiže minimalni ugao rotiranja.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 34
Dužina 380 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Varijanta: metrički šestougao
  • Norma DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: Hrom-vanadijum-čelik
  • Površina: Mat hromirana, glava polirana
  • Geometrija: Okasta strana pod uglom 15 stepeni, položaj čeljusti 15 stepeni

Dvostruki šestougao na okastoj strani i položaj čeljusti pod 15 stepeni su optimalni u odnosu na ručicu, čime se postiže minimalni ugao rotiranja.

Specifikacije
Otvor ključa OK 34
Dužina 380 mm