REDLINE, duplo okasti ključ OK 12x13

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Duboko pozicionirani navojni spojevi optimalno se mogu odviti zavaljujući duboko kolenasto savijenim okastim glavama ključa.

Ključevi imaju minimalne spoljne dimenzije, čvrste zaobljene konture i ublažene ivice, koje karakterišu uzani dizajn.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5754305123
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Varijanta: metrički, duboko kolenasto savijeni
  • Prihvat: Dvostruki šestougao
  • Norma: DIN 838/ DIN 475-2
  • Materijal: hrom-vanadijum čelik
  • Površina: Mat hromirana


Minimalne spoljne dimenzije, čiste, zaobljene konture i ublažene ivice karakterišu uzani dizajn.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 12 x 13
Dužina 215 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Varijanta: metrički, duboko kolenasto savijeni
  • Prihvat: Dvostruki šestougao
  • Norma: DIN 838/ DIN 475-2
  • Materijal: hrom-vanadijum čelik
  • Površina: Mat hromirana


Minimalne spoljne dimenzije, čiste, zaobljene konture i ublažene ivice karakterišu uzani dizajn.

Specifikacije
Otvor ključa OK 12 x 13
Dužina 215 mm