Radne cipele FLEXY O1

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FLEXY radne patike O1 nivoa zaštite su izuzetno savitljive, napravljene od prevrnute kože i najlona sa reflektujućim detaljima, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni jednoslojni PU đon sa metalnom pločicom
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Stepen zaštite 

Kao što joj samo ime kaže FLEXY O1 je veoma fleksibilna i laka radna cipela koju odlikuje udobnost ali i specijalno ojačanje u vidu metalne pločice ugrađene u dvoslojni PU cementirani đon koji sprečava pojavu pucanja đona.

Napravljena je od kombinacije prevrnute kože i najlona.

Đon je protivklizni, antistatik i ima šok apsorer u predelu pete koji ravnomerno raspoređuje težinu tela na celo stopalo i time smanjuje umor.

Težina 430g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uložak Anatomski izmenljiv
Postava Paropropusna
Stepen Zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon Protivklizni jednoslojni PU đon sa metalnom pločicom
Materijal Prevrnuta koža
Standard EN ISO 20347
Reflektujući Detalji da
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Kao što joj samo ime kaže FLEXY O1 je veoma fleksibilna i laka radna cipela koju odlikuje udobnost ali i specijalno ojačanje u vidu metalne pločice ugrađene u dvoslojni PU cementirani đon koji sprečava pojavu pucanja đona.

Napravljena je od kombinacije prevrnute kože i najlona.

Đon je protivklizni, antistatik i ima šok apsorer u predelu pete koji ravnomerno raspoređuje težinu tela na celo stopalo i time smanjuje umor.

Težina 430g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Uložak Anatomski izmenljiv
Postava Paropropusna
Stepen Zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon Protivklizni jednoslojni PU đon sa metalnom pločicom
Materijal Prevrnuta koža
Standard EN ISO 20347
Reflektujući Detalji da