Quadro zidarska burgija-4 spir.SDS-max-D18/940/800

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Burgija za bušenje sa udarima - Quadro S.

Poseduje 4 spiralne zavojnice za odvođenje strugotine.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0647701894
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
Prečnik M18
Ukupna dužina 940 mm
Dužina žleba 800 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M18
Ukupna dužina 940 mm
Dužina žleba 800 mm