Profilna stopa 41/41

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Velika osnovna ploča za pričvršćivanje C-montažnih šina kod teških opterećenja na:

Podu
Plafonu
Zidu
U šahtama i kanalima

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862005212
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina pločice 150 mm
Širina pločice 150 mm
Dužina stope 120 mm
Širina stope 42 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina pločice 150 mm
Širina pločice 150 mm
Dužina stope 120 mm
Širina stope 42 mm