Profilna stopa 41

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Za pričvršćivanje C-montažnih šina kod lakih opterećenja na:

Podu
Plafonu
Zidu
U šahtama i kanalima

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862005112
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina pločice 135 mm
Širina pločice 65 mm
Dužina stope 120 mm
Širina stope 36,5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina pločice 135 mm
Širina pločice 65 mm
Dužina stope 120 mm
Širina stope 36,5 mm