Preklopni 'feder' tipl W-FK, M4x90mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tipl namenjen za pričvršćivanje u šupljim zidovima, šupljim plafonima ili pločastim građevinskim materijalima svih vrsta. Prekidač se nezavisno širi u bilo kom položaju.

Sa velikom i promenljivom dužinom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0904741
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M4
Dužina 90 mm
Max. visina učvršćivanja 69 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M4
Dužina 90 mm
Max. visina učvršćivanja 69 mm