Preklopni 'feder' tipl W-FK, M10 x 180mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Preklopni feder od poliamida i navrtke M10 sa 6 tačaka. Posebno pogodan za sanitarne uređaje sa šupljim zidovima različitih debljina ploča.

Prekidač sa oprugom se nezavisno širi u bilo kom položaju zbog sile opruge. Zbog svoje konstrukcije opružni prekidači zahtevaju manju dubinu šupljine od prekidača.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0904710002
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
Prečnik M10
Dužina 180 mm
Max. visina učvršćivanja 140 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M10
Dužina 180 mm
Max. visina učvršćivanja 140 mm