Pomično kljunasto merilo, digit. 0-200mm, 0.01mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Digitalno kljunasto merilo sa 20% većim ekranom od standardnih uređaja;

Brža merenja sa većom preciznošću zahvaljujući pouzdanom elektronskom čipu;

Izrađen u skladu sa nemačkim DIN 862 standardom;

Osobine:

  • kaljene, brušene merne površne za dužni radni vek
  • merne površine omogućavaju precizno merenje
  • digitalni prikaz podataka prilikom merenja

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 2000D2010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Opseg čitanja (max) 200 mm
Preciznost merenja 0,01 mm
Dužina 316 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Opseg čitanja (max) 200 mm
Preciznost merenja 0,01 mm
Dužina 316 mm